UTP5eX-1W UTPケーブル
UTP5eX-1W(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5クロス 両端RJ45コネクター付 1m(カラー:ホワイト)です。
仕様●長さ:1m●結線:クロス●色:ホワイト●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:31g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4206-31
内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。