曜日別特売

PD充電器 65W ブラック/マルチプラグケーブルセット

PD充電器 65W ブラック/マルチプラグケーブルセット - アドテック

最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット

仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。付属品マルチプラグケーブル 1.2m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzアズワン品番67-7462-71内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84359024APD-A065AC-WM-BK
6,590
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする