SASケーブル
内蔵SASデバイス用SASケーブル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード ACアダプタ●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-99
内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。