曜日別特売

SD-SDエクステンションケーブル

SD-SDエクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-SDエクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-SDエクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-SDエクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-SDエクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]

SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。
【SD-SDエクステンションケーブル】は、SDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長でき、大変便利です。
機能的にはSDカードスロットの信号を延長しスロットの位置を変更するだけなのですが、SDカードスロットはだいたい、機器の裏側などセットしずらい位置についています。
そんな時に、このエクステンションケーブルを使えば、SDカードスロットが手前側にくることになり、SDカードのセットが劇的に楽になります。
SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。

仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:12g●ケーブル長:235mm●インターフェース:SDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84542300SD2EXTC8
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする