USB 2.0 延長コード

USB 2.0 延長コード ERGOTRON(エルゴトロン)

仕様●製品タイプ:USBケーブル●仕様:6-ft. USB A/A Gold Extension Cable for USB 2.0 (USB-A M/F)●コード番号:E1R00CH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7524-17 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84573057 97-747
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする