4ポート RS-232Cボード PCI Express x1 ロープロファイル 921.6Kbps DB44メス サージ
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。
仕様●製品タイプ:シリアルインターフェース●仕様:【ハードウェア】●コネクタ:DB44メス●通信コントローラ:MU860 (16C550C互換)●バス・インターフェース:PCI Expressx1【シリアルインターフェース】●標準シリアルポート:RS-232C●ポート数:4●最大ボード数:4 / PC (最大)【シリアルラインプロテクション】●サージ保護:15KV ESDサージ保護搭載【シリアル通信パラメータ】●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、 1.5、 2●パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク●フロー制御:RTS/CTS、 XON/XOFF●I/Oアドレス / IRQアドレス:BIOSにより割当て●通信速度:50bps ~ 921.6Kbps【シリアル信号】●RS-232C:TxD、 RxD、 RTS、 CTS、 DTR、 DSR、 DCD、 GND【メカニカル】●サイズ:67.21x103mm【ドライバサポート】●対応OS:Windows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64)、 Windows 2000、 Linux 2.4/2.6 (x86/x64)、 QNX 6.x、 SCO OpenServer 5/6、 SCO UnixWare 7、 Sun Solaris 10、 DOS【環境】●動作温度:0 ~ 55℃●動作湿度:5 ~ 95% RH●保存温度:-20 ~ 85℃●適合規格:EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B【電源】●消費電力:805mA 3.3V●サージ保護:15KV【保証】●保証期間:5年●コード番号:M9600ZX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7745-02
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
ケーブル の新着商品

