RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ

RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ - ラインアイ
仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84413055SI-C422-TT5-10
8,540
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする