48x19mm キーリング 10個

48x19mm キーリング 10個 エスコ

ネジ式で開閉します。

仕様●内寸:13×42mm●外寸:20×48mm●最大開口:8mm●材質:スチール●線径:3mm●ネジ部分径:4.5mm●重量:約6g(1個当り) アズワン品番68-1862-68 内容量1ケース(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84375700 EA916ZL-4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする