電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.2
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に適しています。
仕様●粒度(#):140●刃径(mm):4.2●刃長(mm):0.5●軸径(mm):2.34●全長(mm):44.5●形状:円柱横長●最高使用回転数(rpm):70000●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット●原産国:日本●コード番号:498-6768
アズワン品番67-6841-48
内容量1本
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に適しています。