ポータブルマルチガスモニター

ポータブルマルチガスモニター アズワン

国内初
1台で約600種のガスを測定
労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントでのVOC測定に適しています

仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1 アズワン品番67-7382-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84060544 391-06
550,000
544,500
598,950 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする