個人装着型マルチガス検知器 GX-3RタイプE 事前酸欠測定用セット

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RタイプE 事前酸欠測定用セット 理研計器

マンホール、タンク、ピット作業における事前酸欠確認をガス検知器本体と専用電動ポンプユニット(RP-3R(S))・浮子式ガス採集器(8m)の付属により対応可能です。
頑丈設計です。(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
JIS規格認証:酸素欠乏測定用酸素計・硫化水素計

仕様●検知対象ガス:酸素・硫化水素●検知範囲:(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)●サンプリング方式:拡散式●ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧(dB):約95(30cm)●データロガ機能最大記録件数(件):3600(インターバル:5分/設定変更可)●電源:リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)●連続使用時間:【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温度範囲(℃):-40~+60(急変無きこと)●使用湿度範囲(%RH):0~95(結露無きこと)●本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●外形寸法(mm):約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)●質量(g):約100●(RP-3R)ポンプ吸引流量(mL/min):Highモード 約500/Lowモード 約350●(RP-3R)警報表示:<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)●(RP-3R)電源:単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6)●(RP-3R)連続使用時間:High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)●(RP-3R)使用温度範囲(℃):-20~+50(急変なきこと)●(RP-3R)使用湿度範囲(%RH):95 以下(結露なきこと)●(RP-3R)外形寸法(本体のみ)(mm):約93(W)×95(H)×29(D)●(RP-3R)質量(g):約130●(RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))●浮子式ガス採集器チューブ長(m):8m アズワン品番67-8096-65 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84435866 GX-3RTYPE E RP-3R 8M
156,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする