曜日別特売

溶存酸素計 133L×70W×26Dmm

溶存酸素計 133L×70W×26Dmm - A-Gas Japan(旧:FUSO)

溶存酸素測定のスタンダード機種
スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に
0~40℃までをカバーする自動温度補正機能

仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09アズワン品番67-4752-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065514DO-5509
55,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする