曜日別特売

エアーモニターフレッシュ

エアーモニターフレッシュ - Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターフレッシュ - Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターフレッシュ - Laserliner(レーザーライナー)

揮発性有機化合物(VOC)の測定と警告
塗装や印刷時のインクや、燃料・化学品・接着剤から発生するVOCによる健康被害の対策に。

仕様●測定項目:VOC濃度ppb、eCO2(二酸化炭素相当物)濃度ppm、温度℃、湿度%●機能:時計、ナイトモード●温度測定範囲:-9.9~50℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:1~99%●湿度測定精度:30~70%時/±3%、0~30、70~100%時/±5%●測定範囲:VOC測定範囲/0~9999ppb、eCO2測定範囲/400~9999ppm●警告とインジケーター●▼VOC 0~399ppb:カラーバー緑●▼400~1500ppb:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1500ppb:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●▼eCO2 0~999ppm:カラーバー緑●▼1000~1400ppm:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1400ppm:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●湿度:30~65%/カラーバー緑、<30%もしくは>65%/ビープ音とカラーバー赤●電源:DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済)●動作環境●▼温度:0~40℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと●▼高度:<2000m●保管環境●▼温度:-10~60℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきことアズワン品番67-4602-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032106082430J
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする