エスコ エスコの 測定用品 エスコの 環境測定(自然環境/安全環境) エスコの 照度計 照度センサー 照度センサー 注文コード 仕様●コード長:1.5m●用途:照度●測定範囲:0~1999、2000~19990、20000~199000Lux●重量:60g アズワン品番68-1840-22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA743CS-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84595037 EA743CS-4 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デジタル照度計 エスコ 税込¥15,180 ¥13,800 バスケットへ デジタルサウンドレベルモニタ NSK 税込¥10,978 ¥9,980 バスケットへ 赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 税込¥208,780~ ¥189,800~ 防滴型デジタル温度計 マザーツール 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 4in1ガス検知器 はくでん 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 一酸化炭素メーター はくでん 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ キャビオット 日東工業 税込¥120,780~ ¥109,800~ サーモグラフィー シンワ測定 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ メンブレン窒素発生器 IN778 SMC 税込¥1,308,780~ ¥1,189,800~ 普通騒音計(検定付) 小野測器 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ デジタル温度計(CHECK TEMP1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 樹脂製デジタル温度計MIO PMT200 単品 ショウエイ 税込¥104,478 ¥94,980 樹脂製デジタル温度計MIO100S セット ショウエイ 税込¥91,278 ¥82,980 樹脂製デジタル温度計MIO200P セット ショウエイ 税込¥83,578 ¥75,980 樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品 ショウエイ 税込¥104,478 ¥94,980 樹脂製デジタル温度計MIO DMT200 単品 ショウエイ 税込¥104,478 ¥94,980 樹脂製デジタル温度計MIO100P セット ショウエイ 税込¥83,578 ¥75,980 樹脂製デジタル温度計MIO200S セット ショウエイ 税込¥91,278 ¥82,980 樹脂製デジタル温度計MIO SMT200 単品 ショウエイ 税込¥104,478 ¥94,980 樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)照度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります 温度計・温湿度計 騒音計・地震計・振動計 放射線測定器 ガス分析 多機能環境測定機 酸素濃度計 照度計 ニオイセンサ 気象計器 アルコールチェッカー 環境測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品