デジタル照度計++ KG-75

デジタル照度計++ KG-75 - カイセデジタル照度計++ KG-75 - カイセ

バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
最大99990Luxまで測定可能。
すべりにくいラバーグリップ。
最大値・最小値測定機能付き。
表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(解除可能)。

仕様●表示:文字高11mm●センサー:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~99990Lux●サンプリング:2.5回/秒●レンジ切換:オートレンジ●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:192(H)×67(W)×44(D)mm●重量:198g●付属品:9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169804アズワン品番67-4843-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840826800938-01-0016020
12,700
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする