カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2

カードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2 - IMVカードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2 - IMVカードバイブロエア2 本体のみ VM-2012AIR2 - IMV
仕様●インターフェイス:無線LAN:IEEE802、11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応●無線通信モード:インフラストラクチャーモード●搭載メモリ容量:4MbitX16bank●使用電源:単4形(AAA)、充電池2本●消費電流:測定中状態(WiFi使用時)約150mA●使用温度範囲:+5~50℃(付属電池のみで保証)●使用湿度範囲:30~90%(結露しないこと)●サンプリング周波数:最大76、8kHz●AD分解能:16bit●動作タブレットOS:Android4、1以降(メーカー確認済OS)●センサ:圧電式加速度センサ●加速度周波数範囲:10~10000Hz●速度周波数範囲:10~10000Hz●変位周波数範囲:10~150Hz●計量最大加速度:500m/s2W40、5XD41、5XH88、6mm●コード番号:119-0160688アズワン品番67-4827-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845481890001-02-0001210
220,000
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする