A-Gas Japan(旧:FUSO)
照度計 L196mm×W54mm×H34mm
センサー一体型の使いやすい設計
ワンタッチO調整機能付
オートパワーオフ機能付
仕様
●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00~40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃~40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)
アズワン品番
67-4753-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064114
CENTER-337
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください