Dino-Lite Premier Portable2 DINOPP2

Dino-Lite Premier Portable2 DINOPP2 ANMO

バッテリー内蔵で持ち運びに優れた、マイクロスコープです。
Dinoシリーズは今までパソコンやテレビ、ACアダプタなどに接続しての使用が前提でしたが、この「Dino-Lite Premier Portable2」は好きな場所へ持ち運んで使用できる、とても便利なマイクロスコープです。さらに、SDHCカード(~16GB)への動画と静止画の撮影機能やテレビ出力機能も備えておりパソコンでの使用時に引けをとりません
【仕様】
バッテリー連続使用可能時間:2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。
拡大倍率・ズーム機能:約10 ~ 230 倍 ※対象物と密着した状態では約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。約55 倍~ 200 倍の間での使用には制約がございます。

仕様●電源:内蔵バッテリー●付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電●インターフェース:オーディオジャック●付属品:レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB●ディスプレイサイズ:3.5インチ●フレームレート:30FPS●バッテリー充電時間:3時間●バッテリー連続使用可能時間:2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。●対応メモリー:microSDカード~16GB●ライト:内蔵LEDライト×8個●※消灯、明るさの調整不可●拡大倍率・ズーム機能:約10 ~ 230 倍 ※対象物と密着した状態では約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。約55 倍~ 200 倍の間での使用には制約がございます。●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●撮影形式:動画:AVI(解像度:640x480 pixel)動画:JPEG(解像度:640x480 pixel)●補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●重量(パッケージ含む):600g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160658 アズワン品番67-4827-32 内容量1個
注意
●※消灯、明るさの調整不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84544637 1975-01-0001360
90,700
89,980
98,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする