自動撮影カメラ タイムラプスTLC200用防水ケース

自動撮影カメラ タイムラプスTLC200用防水ケース Brinno(ブリンノ)

TLC200タイムラプスカメラ用防水ケースです。

仕様●本体サイズ:128×90×55mm●重量:116g●防水性能:IPX4 アズワン品番67-6434-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610988 ATH110
4,600
4,598
5,058 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする