スケールストッパー SS1000
【特徴】
JIS 1級のスケールに0、1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0、4mmのバーニア目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
固定が確実にでき、ずれることがありません。
先の細いケガキ針との併用で、ハイトゲージがわりに使用できます。
仕様●測定範囲:0~1000mm●最少読取値:0、1mm●スケール規格:JIS1級(シルバー仕上)●スケール厚み/幅:1、5/30●コード番号:119-0166036
アズワン品番67-4841-85
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84078744 | 0422-01-0000030 | 05848534 | SS1000 |
|
スケールストッパー(スケールツキ) | 東栄工業 | 1本 | ¥9,998 税込¥10,998 | 注文コードが変更になりました |