スケールストッパー 本体のみ SS1000B

スケールストッパー 本体のみ SS1000B 東栄工業

【特徴】
JIS 1級のスケールに0、1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0、4mmのバーニア目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
固定が確実にでき、ずれることがありません。
先の細いケガキ針との併用で、ハイトゲージがわりに使用できます。

仕様●適合スケール:JIS 1級1000mmスケール●最少読取値:0、1mm●コード番号:119-0166037 アズワン品番67-4841-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84085516 0422-01-0000090
6,610
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84085516 0422-01-0000090 05848561 SS1000B SS1000B スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業 05848561 スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする