スケールストッパー 本体のみ SS300B
【特徴】
JIS 1級のスケールに0、1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0、4mmのバーニア目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
固定が確実にでき、ずれることがありません。
先の細いケガキ針との併用で、ハイトゲージがわりに使用できます。
仕様●適合スケール:JIS 1級300mmスケール●最少読取値:0、1mm●コード番号:119-0166040
アズワン品番67-4841-89
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84080476 | 0422-01-0000070 | 05848543 | SS300B |
![]() |
スケールストッパー(スケールナシ) | 東栄工業 | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | 注文コードが変更になりました |