スケールストッパー 本体のみ SS300B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84080476 品番0422-01-0000070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,960

【特徴】
JIS 1級のスケールに0、1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0、4mmのバーニア目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
固定が確実にでき、ずれることがありません。
先の細いケガキ針との併用で、ハイトゲージがわりに使用できます。

仕様●適合スケール:JIS 1級300mmスケール●最少読取値:0、1mm●コード番号:119-0166040 アズワン品番67-4841-89

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84080476 0422-01-0000070 05848543 SS300B スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業 スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする