自転車用プライヤー ストレートヘッド 200mm

自転車用プライヤー ストレートヘッド 200mm KNIPEX(クニペックス)

横すじ入りのつかみ面。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ストレートヘッド。
非常に狭い継ぎ手用。
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。

仕様●ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き●ハンドル仕様:プラスチックコーティング●ヘッド厚さ(mm):3.5●つかみ能力 パイプ径(Φmm):6/10●全長(mm):200●質量(g):177 アズワン品番68-0754-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84031555 8411-200SB
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする