曜日別特売

スクリューカウンター VZOP-STC

スクリューカウンター VZOP-STC - ハイオス

【特徴】
ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。
最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。
ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く)
確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。
カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)

仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410電流(A)6入力電圧(V)AC100、AC120電源コード(m)1.8アズワン品番67-4832-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845405250552-03-0000030
62,800
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする