曜日別特売

電動ドライバー BLG-5000

電動ドライバー BLG-5000 - ハイオス

NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に!
従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。
ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。

仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840880090552-02-0000830
38,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする