14.4V充電式電動のこぎり 本体のみ

14.4V充電式電動のこぎり 本体のみ trad

仕様●ツールタイプ:電動のこぎり●ワイヤゲージ:約10mm●形態:-●電源タイプ:DC14.4V●特長:-●ツールタイプ:電動のこぎり アズワン品番68-2033-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84521930 TCL-003H
8,860
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする