[JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
仕様●呼び径:40A●厚み:1.6mm●使用温度範囲:-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)●圧力限界:5MPa●材質:SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理●適用流体:水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等●ボルト穴数:4
アズワン品番68-1810-90
内容量1枚
全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン