エスコ
50A/1.5mm 全面フランジパッキン 耐薬品/5K
全面形パッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
仕様
●呼び径:50A●厚み:1.5mm●使用温度範囲:水系・油系・ガス系・腐食性流体/-100~100℃●材質:PTFE●適用流体:水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など●最高圧力:1.0MPa●ボルト穴数:4
アズワン品番
68-1811-04
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299488
EA351HA-50
オープン
¥
1,170
¥1,287
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください