クッションガスケット JIS10K-100A 10個入

クッションガスケット JIS10K-100A 10個入 アズワン

クッション性のあるノンアスベストジョイントシートの中芯をPTFEの薄膜で被覆したガスケットです。接液部はPTFEの為、耐熱性、耐薬品性、非粘着性に優れています。

仕様●型番:100A●フランジサイズ:JIS13K●コード番号:305-0000085 アズワン品番67-4892-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84090879 NR2020-011
14,000
13,900
15,290 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする