ウィンターフィットス L

ウィンターフィットス L 三重化学工業

アクリルフリースインナーで暖かく、ベルト部の防風布で冷気をシャットアウトします。
甲部のメッシュでムレを軽減します。
合皮手袋の防寒手袋です。
冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業に。

仕様●色:黒●サイズ:L●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):26.0●中指長さ(cm):9.0●厚さ(mm):10●反射テープ付●袖口:マジックタイプ●材質/仕上:合成皮革(ポリウレタン)、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴム、アクリルフリース●原産国:中国●コード番号:195-3020 アズワン品番67-6858-97 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610236 NO.756-L
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84610236 NO.756-L 63405974 No756 No756 ミエローブ ウインターフィットス 三重化学工業 63405974 ミエローブ ウインターフィットス 三重化学工業 1双 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする