バッテリーLV-9N
階段ポリッシャーAV-61B用バッテリーです。
仕様●高さ(mm):65●タイプ:リチウムイオン●幅(mm):135●奥行(mm):250●電圧(V):DC25.9V●適合機種:AV-61B●品名:バッテリー●階段ポリッシャーAV-61B用バッテリー。●バッテリータイプ:リチウムイオン●容量:9Ah●連続稼働時間:160分●充電時間:300分●原産国:日本●コード番号:353-0687
アズワン品番67-5522-64
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。