ウーローラーB 13mm 12B-12 レギュラー
内装・外装幅広くご使用いただけるベストセラー品です。
適応塗装
水性反応硬化アクリル・ウレタン・シリコン等、アクリルエマルション型塗料、シーラー、弱溶剤型アクリル・ウレタン・シリコン等、非水分散型塗料、SOP・フタル酸塗料等、各種床用塗料(水性・弱溶剤)
適応塗面
コンクリート・モルタル外壁、窯業系サイディングボード、トタン屋根、鉄扉・手すり等、石膏ボード等の内壁平滑面
繊維:アクリル繊維
非常に軽く、ソフトでしなやかな繊維で、スムーズな転がり感と塗料含みに優れます。合成繊維のなかでも耐酸・耐アクリル性が突出しており、さまざまな塗料に幅広く対応できます。
組織:ハイパイル
綿状のパイル(繊維の集合体)を裏地と一緒に編み込んだ編物。塗料の含み・かぶりに優れる反面、飛散性・仕上りがやや劣ります。
レギュラータイプ
紙管内径38Φの標準型
長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番。サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応できるローラーです。
仕様●品番:140310 0012●型式:12B●サイズ(インチ):12●毛丈(mm):13●適応ハンドル:レギュラータイプ用ハンドル●コード番号:301-0003428
アズワン品番67-4851-21
内容量1個
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84549860 | 40310 0012 | 38102784 | 12B |
![]() |
ウーローラーB レギュラー | 大塚刷毛製造 | 1本 | ¥1,188 税込¥1,307 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |