30x340mm スクレーパー

30x340mm スクレーパー アズワン

頑丈な作りになっています

仕様●刃幅:30mm●全長:340mm●刃厚:5.0mm●用途:ガスケットはがしに●材質:工具鋼 アズワン品番68-1820-37 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376716 EA524DL
5,410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする