KTC
ステンレススクレーパーセット[3本組]
スタンダードなステンレススクレーパーのセットです。
長さ違いのセットですので、狭い箇所や奥まった場所で便利です。
仕様
●刃厚(mm):1.4●セット内容:KZ1S-15、KZ1-15、KZ1L-15●材質/仕上:刃:ステンレス、グリップ:合板●原産国:日本●コード番号:373-8795
アズワン品番
67-8751-78
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84617419
TKZ1153
¥5,074
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください