ヘッド付貫通皮スキ Y型平刃75mm
耐久性抜群のヘッド付き貫通タイプの皮スキです。
古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。
仕様●全長(mm):185●刃幅(mm):75●刃長(mm):83●刃厚(mm):1.6●形状:Y型平刃●セット内容:75●材質/仕上:ブレード:S50C、ハンドル:天然木●先端が鋭利になっております。●原産国:日本●コード番号:237-6014
アズワン品番67-6831-68
内容量1丁
耐久性抜群のヘッド付き貫通タイプの皮スキです。
古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。