160mm スクレープカッター 超硬チタン製
刃はさびません
超永切れ
超速抗菌
軽い
金属アレルギーゼロ
日本製
ストラップホール付
チタン製なので、水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
仕様●メーカー:フォーエバー(FOREVER)●型番:TSL-S●刃幅:9mm●全長:160mm●刃長:72mm●材質:刃部/チタン合金本体/ABS樹脂●重量(g):55●色:シルキー
アズワン品番68-1825-26
内容量1本
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84299960 | EA589DA-25 | 22793086 | TSL-S |
![]() |
チタンスクレープカッター | フォーエバー | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | 注文コードが変更になりました |