曜日別特売

関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内

関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 - 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 - 3M(スリーエム)

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。
磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。
シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。
外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。
東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。
6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。

仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093024T6PS-B100 EM KANTO
110,855
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする