EARTH MAN AC100Vホビールーター スタンド付

EARTH MAN AC100Vホビールーター スタンド付 TAKAGI(高儀)

彫刻・金属研磨・模型工作等に
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック
本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き

仕様●定格電圧:DC18V●定格消費電力:9W●チャック能力:Φ0.3~Φ3.2mm●無負荷回転数:約0~18.000min-1●定格時間:約10分●コード長:約1.6m●付属品●▼本体:ACアダプター、スタンド、ケース、レンチ●▼先端パーツ:フェルトバフ 22×6.3mm、フェルトバフ 12.7×6.3mm、フェルトバフ用シャフト、サンディングペーパー ×8、丸鋸 ×2、サンディングペーパー、丸鋸用シャフト、ロールサンダー ×5、ロールサンダー用シャフト、ホイールブラシ(スチール)、ダイヤモンドビット ×各1、WA材金属用砥石 ×各1、面取りビット ×各1 アズワン品番67-8170-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84071638 HRT-1802A
6,590
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84071638 HRT-1802A 15113117 HRT-1802A HRT-1802A ホビールーター スタンド付 EARTH MAN 15113117 ホビールーター スタンド付 EARTH MAN 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする