アズワン アズワンの 建築金物 アズワンの OA関連金物 アズワンの 脚金具・フット ベビーチェア ストラップ付 ベビーチェア ストラップ付 注文コード 84433240 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:316×311×H238mm、座面A/210×244×H90mm、座面B/273×273×H120mm●材質:ポリエチレン●カラー:ダークブラウン●コード番号:AL5814 アズワン品番67-8165-61 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JW-B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84433240 JW-B ¥16,300 ¥16,200 ¥16,200 ¥17,820 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 配線グロメット 木製用 ハイロジック 税込¥395~ ¥359~ 配線グロメット スチール用 ハイロジック 税込¥395~ ¥359~ オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5 マリンテック 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5 マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SSI 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ コーナーインサート SUGICO(スギコ) 税込¥571~ ¥519~ コーナーインサート SUGICO(スギコ) 税込¥318~ ¥289~ 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ EM2L600.L型ブラケットのみ 美和ロック 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 宅配ボックス ダイケン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 618WV 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 618-25L ストライクベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618C-13 ソリッド用SK取手 BEST[金物] 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 614 トイレロック BEST[金物] 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 620-S ラバトリー角ラッチ BEST[金物] 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 618CV SK取手 BEST[金物] 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 618N-24L ラッチベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618B スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,158 ¥5,598 618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST[金物] 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物OA関連金物脚金具・フット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります 配線孔キャップ 脚金具・フット シェアする マイページ 最近見た商品