曜日別特売

エクセレントラテックス手袋 NR-300 L 100枚入

エクセレントラテックス手袋 NR-300 L 100枚入 - 三興化学工業

手にフィットする極薄手仕上げにより素手感覚でお使いいただけます。

仕様●色:ナチュラル●サイズ:L●全長(cm):24●手のひら周り(cm):20.6●中指長さ(cm):8.4●厚さ(mm):0.15●粉(あり・なし):なし●パウダーフリー●材質/仕上:天然ゴム●原産国:マレーシア●コード番号:361-3578アズワン品番67-6829-74内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84611706219040L
1,414
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84611706219040L38607572NR300パウダーフリー219040L エクセレントラテックス手袋 三興化学工業 38607572エクセレントラテックス手袋三興化学工業1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする