シーピー化成 シーピー化成の 梱包用品 シーピー化成の 袋用シーラー シーピー化成の 卓上シーラー 弁当容器 透明蓋 Z-253 100枚 弁当容器 透明蓋 Z-253 100枚 注文コード 電子レンジ使用不可 オーブン使用不可 耐油性:なし 耐熱温度:85℃ 仕様●サイズ:232×172mm●材質:OPS アズワン品番67-7319-35 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 004404294 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84056676 004404294 ¥1,040 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 再生原料40%入 ゴミ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥164~ ¥149~ WD200シリーズ用4 スロットターミナル充電クレードル ユニテック 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ポンポン荷造り用PEテープ 今村紙工 税込¥318~ ¥289~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-4 ノーブランド 税込¥34,265 ¥31,150 バスケットへ バリア静防OP YZタイプ規格袋 福助工業 税込¥43,978~ ¥39,980~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-6 ノーブランド 税込¥10,318 ¥9,380 バスケットへ チュパック NO.2 菅公工業 税込¥373 ¥339 バスケットへ WD200Plus Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 ユニテック 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥505 ¥459 バスケットへ WD200Plus用 9Hガラススクリーンプロテクター(10枚セット) ユニテック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-3 ノーブランド 税込¥11,000 ¥10,000 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250630-1 ノーブランド 税込¥10,318 ¥9,380 バスケットへ ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 税込¥593~ ¥539~ (47) 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250630-2 ノーブランド 税込¥49,005 ¥44,550 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250704-2 ノーブランド 税込¥27,555 ¥25,050 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250707-1 ノーブランド 税込¥14,718 ¥13,380 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ 卓上シーラー AP-402 ユアファミリ 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-1 ノーブランド 税込¥48,400 ¥44,000 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-5 ノーブランド 税込¥11,099 ¥10,090 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品