シーピー化成 シーピー化成の 梱包用品 シーピー化成の 袋用シーラー シーピー化成の 卓上シーラー 弁当容器 透明蓋 Z-257 100枚 弁当容器 透明蓋 Z-257 100枚 注文コード 電子レンジ使用不可 オーブン使用不可 耐油性:なし 耐熱温度:85℃ 仕様●サイズ:258×192mm●材質:OPS アズワン品番67-7319-39 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 004404300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84056710 004404300 ¥1,730 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 税込¥593~ ¥539~ (47) サイザルロープ 丸三産業 税込¥5,058~ ¥4,598~ 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 税込¥9,568~ ¥8,698~ MSロープ 丸三産業 税込¥5,278~ ¥4,798~ MSロープ 丸三産業 税込¥7,588~ ¥6,898~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250701-1 ノーブランド 税込¥110,440 ¥100,400 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥934 ¥849 バスケットへ カラーコーンロープ 丸三産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250703-1 ノーブランド 税込¥29,832 ¥27,120 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ チュパック NO.6 菅公工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ 不織布ラッピング袋 紺 アーテック 税込¥151 ¥137 バスケットへ 卓上シーラー AP-402 ユアファミリ 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250630-1 ノーブランド 税込¥10,318 ¥9,380 バスケットへ PPロープ(白色 ) 丸三産業 税込¥1,978~ ¥1,798~ PPロープ(カッチ色) 丸三産業 税込¥1,978~ ¥1,798~ PPソフトロープ 丸三産業 税込¥4,728~ ¥4,298~ MSテープ 丸三産業 税込¥10,998 ¥9,998 PP荷造りひも 200m 信越工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 税込¥692~ ¥629~ (21) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品