EPカートリッジ
トナー、OPC、現像器、クリーナを一体化したEPカートリッジ。低オゾン設計。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011-09-30●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4202-26
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。