スマートハウス PDR-1

スマートハウス PDR-1 アズワン スマートハウス PDR-1 アズワン スマートハウス PDR-1 アズワン

具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル
この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。
電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。
日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。
保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て

仕様●材質:プラスチック段ボール製●大きさ(mm):540×270×40(折りたたみ時)/540×300×340(組立時)●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-20 内容量1個
注意
●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84613255 E31-6704
7,000
6,990
7,689 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする