研磨ブラシセット10本組

研磨ブラシセット10本組 TAKAGI(高儀)

ガラス・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に
さび落とし
ツヤ出し
塗装落とし

仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト●<付属品>●ブタ毛ブラシ大(黒)×1●ワイヤーブラシ大(銀)×1●フェルトバフ大×1●真鍮ブラシ大(金)×1●ブタ毛ブラシ小(黒)×1●ワイヤーブラシ小(銀)×1●フェルトバフ小×3●真鍮ブラシ小(金)×1 アズワン品番67-3064-38 内容量1袋(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84072426 HRB-130
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする