タイゴン
ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
仕様
●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m
長さ(m)
7.5
適合規格
USPクラスVI
内径×外径(Φmm)
4×6
アズワン品番
1-6611-14
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84309464
SPT60L-4-6
¥
54,600
¥
49,999
¥
54,999
(税込)
103日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください