Rc 3" グローブバルブ JIS

Rc 3" グローブバルブ JIS エスコ

JIS規格品

仕様●最高圧力:油・ガス(※)・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気/0.98MPa(10kgf/cm2)、清流水(120℃以下)/1.37MPa(14kgf/cm2)●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●材質:青銅(ボディ)●ねじサイズ(Rc):3" アズワン品番68-1814-19 内容量1個
注意
●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376077 EA470CA-30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする