H&H #272 ハイカプラ250 スプリングナット ホースガード Φ6.5

H&H #272 ハイカプラ250 スプリングナット ホースガード Φ6.5 三共コーポレーション

カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。
ホースの寿命を延ばします。【用途】
カプラ接続部のホースの折れを防ぎたいときに。

仕様●呼称:6.5用●適合ホース(内径Xgaikei):Φ6.5XΦ10.0●材質:強化樹脂(PBT/POM) アズワン品番67-9347-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84076276 #133272
400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする