架台

架台 - 宮本理研工業
仕様●ユニット構成部●架数:共通●架台寸法(W×D×H)mm:610×410×800●質量:5kg●標準仕様の電源はAC100Vです。●標準仕様はフロアータイプです。(キャスター付)●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。●旧型ヒーターブロックは、新型ヒーターブロックに簡単に交換出来ます。(ご照会ください)アズワン品番68-2006-62内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84537314JET-C
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする